Bakker med kløer, sæt 3 dele, til patroner, ⌀ 200 mm, Type: 3

Art.-nr.: 313953 3
Sæt pris 3 stykker (DKK 783,63 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Sæt pris 3 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til borepatrondiameter 200 mm
Spændeflade greb-fortanding
Egnet til udskiftelige indsatser nej
Med not ja
Notbredde B2 14 mm
Funktion fast
Monteringstype skruning
til skruestørrelse M6
Indhold 3 stk.
Produkttype centrerpatronbakke
Materiale stål
Overflade bruneret
Indhold stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 313953 3
EAN/GTIN 2050001946003
Producentnummer 0138114
Producent/ansvarlig person SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Betegnelse

Udførelse:

Hærdede gribebakker. Til udvendig spænding af råemner med fortanding 1,5×60°.
Bruneret.

Bemærk:

Passer til BISON − 2405K; Kitagawa B 200 / BA / HOB / NL / N / NA;
Matsumoto H / HA / ZA.