{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| For lathe chuck diameter | 200 mm | |
| Clamping face | gripp dantys | |
| Suitable for interchangeable inserts | ne | |
| With groove | yes | |
| Slot width | 14 mm | |
| Function | fiksuot. | |
| Type of fastening | sukimas | |
| For screw size | M6 | |
| Content | 3 pcs. | |
| Type of product | tekinimo griebtuvo kumšteliai | |
| Material | steel | |
| Surface | burnished | |
| Content | Vnt. |
| Produkto numeris | 313953 3 | |
| EAN / GTIN | 2050001946003 | |
| Gamintojo numeris | 0138114 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com |