• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Tætningsskive til ER-spændemøtrik, ER 25, Spænde-⌀ d: 3mm

Art.-nr.: 309630 3
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
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ d (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Dichtscheibe für ER-Spannmutter
Emballage løs
Farve sort
Spændediameter d 3 mm
Til type ER 25
Diameter, udvendig D 21 mm
Produkttype tætningsskive
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 309630 3
EAN/GTIN 7640128495192
Producentnummer 9.25.030

Betegnelse

Passer til:

ER-spændemøtrikker nr. 309615; 309621; 309652.
Alle standard-ER-spændetangspatroner.

Bemærk:

  • Spændeområde = nom. mål −0,5 mm
  • Spænde-⌀ 1 mm stigende
  • Ved bestilling angives den ønskede spænde-⌀!
  • Egnet op til 80 bar.
  • Indbygningssituation: Tekst på spændemøtrikkens inderside.