ER-monomøtrik, mini til HiRunER mini-spændetangspatron 16M

Art.-nr.: 309618 16M
Rabat
247,34 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
  • Norm: DIN 6499 D

Produktdetaljer

Teknisk data

Til ER 16 mm
Norm DIN 6499 D
Samlet længde L 21,6 mm
Udvendig ⌀ D 24 mm
Gevind M24×0,75
Maks. tilspændingsmoment 30 Nm
Produkttype Spændemøtrik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 309618 16M
EAN/GTIN 4062406243494

Betegnelse

Udførelse:

Slank, symmetrisk udførelse.
Gevind og konus i en opspænding, slebne til højeste rundløbsnøjagtighed.

Passer til:

HiRunER-mini-præcisions-ER-spændetangspatroner. Nr. 300643 11M, 16M; 302839 11M, 16M; 302844 11M, 16M; 305518 11M, 16M; 305524 11M, 16M; 305527 11M, 16M.

Specialtilbehør:

ER-spændenøgle nr. 309757; 309758.

Bemærk:

Patron og spændemøtrik er afbalanceret separat!

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele