ER-spændemøtrik High Speed 16

Art.-nr.: 309610 16
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
260 styk på lager
  • Norm: DIN 6499 D
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1

Produktdetaljer

Teknisk data

Til ER 16 mm
Norm DIN 6499 D
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Samlet længde L 18 mm
Udvendig ⌀ D 28 mm
Gevind M22×1,5
Maks. tilspændingsmoment 80 Nm
Produkttype Spændemøtrik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 309610 16
EAN/GTIN 4045197291974

Betegnelse

Udførelse:

Gevind og konus i en opspænding, slebne til højeste rundløbsnøjagtighed.
Møtrik, overfladebehandlet af hensyn til: Lavere friktionsværdi og forøget spændekraft samt høj slidstyrke og korrosionsbestandighed.
Med sekskant str. 25.

Passer til:

Alle standard-ER-spændetangspatroner.

Specialtilbehør:

ER-spændenøgle, nr. 309680309740.
Gaffelnøgle (til str. 16), nr. 613300 str. 25.

Bemærk:

Patron og spændemøtrik er afbalanceret separat!

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Til ER Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven