ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser 12 mm

Art.-nr.: 309413 12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 10

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. spænde-⌀ d 12 mm
Adapter ER 25
Norm ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed ≤ 10 µm
Type 4282 E
Udvendig ⌀ D 25,7 mm
Samlet længde L 34 mm
Produkttype Spændehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 309413 12
EAN/GTIN 2050001765987
Producentnummer 13835011200

Betegnelse

Udførelse:

Med indvendig firkant til positiv medbringning af snittappen.
Med tætningsprop til indvendig køling (op til maks. 60 bar!) og sprøjtedyser.
FAHRION®-korrosionsbeskyttelse:
  • Spændetang komplet overfladebehandlet, også funktionsfladerne.
  • Forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

Passer til:

Alle standard-ER-spændetangspatroner, FAHRION-spændepatroner også til præcisions-ER-spændetangspatroner Centro P.

Bemærk:

FAHRION® spændetænger svarende til ISO 15488-A.

Downloads og dokumenter

Compare with similar products

This article


Recommendations


ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser 12 mm

ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser 12 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
639,20  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
91 styk på lager
331,52  DKK
plus moms plus fragt
Adapter ER 25 ER 25
Samlet længde L 34 34
Nom. spænde-⌀ d 12 12
Norm ISO 15488-A ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed ≤ 10 ≤ 10
Type 4282 E 4282 E
Produkttype Spændehoved Spændehoved
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
    Nom. spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven