ER-spændetang til snittap med tætning 4,5 mm

Art.-nr.: 309406 4,5
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 10

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. spænde-⌀ d 4,5 mm
Adapter ER 20
Norm ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed ≤ 10 µm
Type 4276 E
Udvendig ⌀ D 20,7 mm
Samlet længde L 31,5 mm
Produkttype Spændehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 309406 4,5
EAN/GTIN 2050001767752
Producentnummer 13824010450

Betegnelse

Udførelse:

Med indvendig firkant til positiv medbringning af snittappen.
Med tætningsprop til indvendig køling (op til maks. 60 bar!).
FAHRION®-korrosionsbeskyttelse:
  • Spændetang komplet overfladebehandlet, også funktionsfladerne.
  • Forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

Passer til:

Alle standard-ER-spændetangspatroner, FAHRION-spændepatroner også til præcisions-ER-spændetangspatroner Centro P.

Bemærk:

FAHRION® spændetænger svarende til ISO 15488-A.
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
    Nom. spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven