{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Nom. spænde-⌀ d | 9 mm | |
| Adapter | ER 16 | |
| Norm | ISO 15488-A | |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 10 µm | |
| Type | 4031 E | |
| Udvendig ⌀ D | 16,7 mm | |
| Samlet længde L | 27,5 mm | |
| Produkttype | Spændehoved |
| Artikelnummer | 309402 9 | |
| EAN/GTIN | 2050001765512 | |
| Producentnummer | 13823010900 | |
| Producent/ansvarlig person | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |