{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal værktøjer | 8 stk. | |
| Emballage | kasse / Æske / Boks | |
| Holder | ER 32 | |
| Spændediameter D1 | 10 mm; 12 mm; 14 mm; 16 mm; 20 mm; 4 mm; 6 mm; 8 mm | |
| Med cylindrisk ansats (foran) | nej | |
| Form | konisk | |
| Standard | DIN ISO 15488-B | |
| Materiale | stål | |
| Overflade | PTFE-belægning; poleret | |
| Med gevind | nej | |
| Spændeprofil | rund | |
| Med aksial kompensation | nej | |
| Med radialkompensation | nej | |
| Rundløbsnøjagtighed ≤ | 3 µm | |
| Spændepatrondesign | klemmespændetang | |
| Med tætning | nej | |
| Intern køling er muligt | nej | |
| Produkttype | spændetang | |
| Indhold | sæt/sortiment |
| Artikelnummer | 309396 | |
| EAN/GTIN | 2050001768766 | |
| Producentnummer | 13616160080 | |
| Producent/ansvarlig person | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |