ER-spændetang HP, ER 32, Nom. spænde-⌀ d: 4mm

Art.-nr.: 309376 4
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
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 470 E
Grænseflade, placering på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet
Holdertype spændetangskonus; Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt SZD03200115; ZYL00400115
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 4 mm
Holderstørrelse 32
Skaftdiameter DS 4 mm
Holder ER 32
Spændediameter D1 4 mm
Udvendig diameter D 33 mm
Længde, spændetang L 40 mm
Form konisk
Konusvinkel α 16 grader
Standard DIN ISO 15488-B
Overflade forniklet
Spændeprofil rund
Rundløbsnøjagtighed ≤ 2 µm
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype spændetang
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 309376 4
EAN/GTIN 2050001764980
Producentnummer 13616010400
Producent/ansvarlig person Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Betegnelse

Udførelse:

System-koncentricitet og gentagelsesnøjagtighed 3 µm (3×D, maks. = 50 mm), i forbindelse med FAHRION CENTRO P-patron.
Korrosionsbeskyttelse: Spændetang komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

Fordel:

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

Passer til:

Præcisions-ER-spændetangspatron CENTRO P.

Bemærk:

  • Optimal koncentricitet kun ved anvendelse i CENTRO P-patron.
  • Spændeområde h10 (kun nominelt mål).