ER-spændepatron, ER 40, Nom. spænde-⌀ d: 7mm

Art.-nr.: 309043 7
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
42 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 472 E
Holder ER 40
Spændediameter D1 7 mm
Spændediameter min. D1 min 6 mm
Spændediameter maks. D1 max 7 mm
Udvendig diameter D 41 mm
Længde, spændetang L 46 mm
Overflade hærdet; poleret; slebet
Spændeprofil rund
Rundløbsnøjagtighed ≤ 10 µm
Produkttype spændetang
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 309043 7
EAN/GTIN 4069515025560
Producentnummer 309043 7
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Fuldstændig hærdet og slebet. Poleret.

Bemærk:

Spænde-⌀-omfanget er op til 1 mm mindre for hver, f.eks. ⌀ 10 − 9 mm, undtagen ved ⌀ 1, 1,5 og 2 (her kun 0,5 mm).