• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

ER-spänntång, ER 40, nom. spänn-⌀ d: 7mm

Art-nr.: 309043 7
Ny produkt
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
64 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nom. spänn-⌀ d (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 10

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

fäste ER 40
Rundgångsnoggrannhet ≤ 10 µm
Typ 472 E
Utvändig-⌀ D 41 mm
totallängd L 46 mm
Produktslag Spännhylsa

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 309043 7
EAN/GTIN 4069515025560
Tillverkarens nummer 309043 7
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Helt härdade och slipade. Polerad.

Anmärkning:

Hylsans kollapsibilitet är alltid upp till 1 mm på diametern, t.ex. ⌀ 10−9 mm, utom för ⌀ 1, 1,5 och 2 (endast 0,5 mm).