{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | spændetangskonus | |
| Producentbetegnelse | 469 E | |
| Spændediameter D1 | 4 mm | |
| Udvendig diameter D | 33 mm | |
| Længde, spændetang L | 40 mm | |
| Overflade | hærdet; poleret; slebet | |
| Spændeprofil | rund | |
| Rundløbsnøjagtighed ≤ | 10 µm | |
| Med tætning | ja | |
| Intern køling er muligt | ja | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Produkttype | spændetang | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 309002 4 | |
| EAN/GTIN | 4045197645210 | |
| Producentnummer | 309002 4 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |