ER-spændepatron med tætning og sprøjtedyser, ER 16, Nom. spænde-⌀ d: 3mm

Art.-nr.: 308924 3
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
108 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 425 E
Holder ER 16
Spændediameter D1 3 mm
Udvendig diameter D 16,7 mm
Længde, spændetang L 27,5 mm
Standard DIN ISO 15488-A
Overflade hærdet; poleret; slebet
Rundløbsnøjagtighed ≤ 10 µm
Med tætning ja
Intern køling er muligt ja
Produkttype spændetang
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 308924 3
EAN/GTIN 4069515023900
Producentnummer 308924 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Fuldstændig hærdet og slebet. Poleret.
Tætnede udførelser med sprøjtedyser kun til nominel-⌀.