Fræserhovedadapter med kølekanal 16 mm

Art.-nr.: 308547 16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 26623-1
  • Kølekanaler: Ikke låsbar
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 6
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Produktdetaljer

Teknisk data

Dorn-⌀ d1 16 mm
Spænde-⌀ D1 16 mm
Adapter PSC 63 A = 65
Holder-standard ISO 26623-1
Kølekanaler Ikke låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 6 µm
Spåntagningsstrategi HPC
Udragende længde, A-mål 65 mm
Udvendig ⌀ D 38 mm
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 16
passende specialnøgle nr. 309840 16
Produkttype Fræserhovedadapter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 308547 16
EAN/GTIN 4045197703712

Betegnelse

Udførelse:

  • Med RFID-/balluff-chip-boring.
  • Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).
  • Funktionsflader for PSC-indvendig kontur bearbejdet.

Anvendelse:

Til spænding af endeplansfræsere og knivhoveder med tværnot.

Leveringsomfang:

Inkl. fræserspændeskrue.

Specialtilbehør:

Specialnøgle nr. 309840, fræserspændeskrue nr. 309860.
Kølemiddelrør og topnøgle nr. 309885; 309893.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele