Krympepatron vibrationsdæmpet, med kølekanaler, HSK-A 63 A = 120, Spænde-⌀ D1: 10mm

Art.-nr.: 308342 10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølekanal, kan lukkes ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt på hulkredsen
Grænseflade, placering på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet
Holdertype hult konisk skaft HSK; Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt HSK06300195; ZYL01000115
Holderform fladekontakt, konisk standardform A; glat skaft
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse med køling; metrisk
Holderstørrelse, metrisk 10 mm
Holderstørrelse, dimensionsløs 63
Holdertype tapper
Skaftdiameter DS 10 mm
Holderdiameter, øvre mål -0,018 mm
Holderdiameter, nedre mål -0,023 mm
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse Schrumpffutter schwingungsgedämpft, mit Kühlkanalbohrungen
Grænseflade på emnesiden Cylindrisk skaft
Spændediameter min. D1 10 mm
Spændediameter maks. D1 10 mm
Længde på udhæng A 120 mm
Udvendig diameter på værktøjsside D 32 mm
Længde af legeme, værktøjssiden L1 62 mm
Værktøjsspændelængde maks. L3 42 mm
Rundløbsnøjagtighed 3 µm
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal g 2,5 ved 25000 min-1
Spåntagningsstrategi HPC; HSC
Konstruktion forstærket
Vibrationsdæmpning ja
Inklusive længdeindstillingsskrue ja
Med gevindboringer til afbalancering ja
Med kølekanal ja
Kølekanaler, kan lukkes ja
Udvendig diameter 2 på værktøjssiden D2 24 mm
Udvendig diameter 3 på værktøjssiden D3 53 mm
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype krympepatron
Standard DIN 69893; ISO 12164-1
Form A
Med hul til RFID-databærere ja
Intern køling er muligt ja
Materiale hårdmetal; stål
Overfladebehandling poleret
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 308342 10
EAN/GTIN 4062406787233
Producentnummer 308342 10
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Højvarmefast stål.
  • Integreret længdeindstilling af værktøjerne.
  • Til HSS- og HM-værktøjer.
  • Skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).
  • Med RFID-/Balluff-chip-boring.
  • Med kølekanaler og gevind med lås.
  • Med gevindboringer til afbalanceringsskruer.
  • Forstærket udførelse og kontur.
  • Poleret overflade.
  • Speciallejret hårdmetalkerne i krympepatronen.

Fordel:

  • Vibrationsdæmpende.
  • Bedre emneoverflader.
  • Optimerede værktøjsstandtider.
  • Forøget processikkerhed.
  • Mindre tendens til korrosionsdannelse takket være den polerede overflade.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft (h6-skafttolerance). Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftkrympeapparater.

Specialtilbehør:

HSK-kølemiddelrør nr. 309880,
topnøgle nr. 309890,
Krympeapparat, tilbehør nr. 354210-354440,
Afbalanceringsskruesæt nr. 309906 str. 180.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter