Krympepatron 3°, slank 5 mm

Art.-nr.: 308314 5
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: E
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 40000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 5 mm
Adapter HSK-E 50 A = 100
Holder-standard ISO 12164-1; DIN 69893
Form E
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 40000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC
Udragende længde, A-mål 100 mm
Udvendig ⌀ D 19 mm
⌀ D2 11 mm
Produkttype Krympepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 308314 5
EAN/GTIN 4045197480514

Betegnelse

Udførelse:

  • Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).
  • Behandlede HSK-funktionsflader.
  • Slank konstruktion (3°-kontur).

Afbalanceringsgrad 2,5 / 40000 min−1.

Anvendelse:

  • Specielt ved fremstilling af værktøj og forme.
  • Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880. Topnøgle nr. 309890. Krympepatronforlængere nr. 302410 str. 12/3 og 12/4. Krympeapparater nr. 354210354450.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven