Krympepatron 3°, slank, HSK-E 50 A = 70, Spænde-⌀ D1: 10mm

Art.-nr.: 308308 10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Holdertype hult konisk skaft HSK
Kodning af adskillelsespunkt HSK05000395
Holderform med indvendig centrering
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse med køling
Holderstørrelse, dimensionsløs 50
Holdertype tapper
Skaftlængde 44 mm
Spændediameter min. 10 mm
Spændediameter maks. 10 mm
Længde på udhæng 70 mm
Udvendig diameter, værktøjssiden 16 mm
Værktøjsspændelængde min. 37,6 mm
Værktøjsspændelængde maks. 37,6 mm
Omdrejningstal maks. 40.000 min-1
Rundløbsnøjagtighed 3 µm
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal g 2,5 ved 40000 min-1
Spåntagningsstrategi HSC
Konstruktion slank
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype krympepatron
Samlet længde 95 mm
Samlet højde 50 mm
Totalbredde 50 mm
Standard DIN 69893; ISO 12164-1
Form E
Intern køling er muligt ja
Vægt 0,042 kg
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 308308 10
EAN/GTIN 4045197480408
Producentnummer 308308 10
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).
  • Behandlede HSK-funktionsflader.
  • Slank konstruktion (3°-kontur).

Afbalanceringsgrad 2,5 / 40000 min−1.

Anvendelse:

  • Specielt ved fremstilling af værktøj og forme.
  • Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880. Topnøgle nr. 309890. Krympepatronforlængere nr. 302410 str. 12/3 og 12/4. Krympeapparater nr. 354210354450.