Krympepatron 3°, slank, HSK-E 40 A = 70, Spænde-⌀ D1: 5mm

Art.-nr.: 308304 5
Rabat
1.186,60 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 31. maj 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Holdertype hult konisk skaft HSK
Kodning af adskillelsespunkt HSK04000395
Holderform med indvendig centrering
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse med køling
Holderstørrelse, dimensionsløs 40
Holdertype tapper
Skaftlængde 70 mm
Spændediameter min. 5 mm
Spændediameter maks. 5 mm
Længde på udhæng 70 mm
Udvendig diameter, værktøjssiden 17 mm
Værktøjsspændelængde min. 50 mm
Værktøjsspændelængde maks. 50 mm
Rundløbsnøjagtighed 3 µm
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal g 2,5 ved 40000 min-1
Spåntagningsstrategi HSC
Konstruktion slank
Med kølekanal ja
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype krympepatron
Samlet længde 90 mm
Samlet højde 17 mm
Totalbredde 17 mm
Standard DIN 69893; ISO 12164-1
Form E
Intern køling er muligt ja
Vægt 0,016 kg
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 308304 5
EAN/GTIN 4045197480170
Producentnummer 308304 5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).
  • Behandlede HSK-funktionsflader.
  • Slank konstruktion (3°-kontur).

Afbalanceringsgrad 2,5 / 40000 min−1.

Anvendelse:

  • Specielt ved fremstilling af værktøj og forme.
  • Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880. Topnøgle nr. 309890. Krympepatronforlængere nr. 302410 str. 12/3 og 12/4. Krympeapparater nr. 354210354450.