Krympepatron, HSK-F 63 A = 120, Spænde-⌀ D1: 16mm

Art.-nr.: 308193 16
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Holdertype hult konisk skaft HSK
Kodning af adskillelsespunkt HSK06300495
Holderform med indvendig centrering
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse med køling
Holderstørrelse, dimensionsløs 63
Holdertype tapper
Spændediameter min. 16 mm
Spændediameter maks. 16 mm
Længde på udhæng 120 mm
Udvendig diameter, værktøjssiden 27 mm
Skaftlængde, værktøjssiden 44,5 mm
Rundløbsnøjagtighed 3 µm
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal g 2,5 ved 25000 min-1
Spåntagningsstrategi HPC; HSC
Vibrationsdæmpning nej
Beskyttelse mod udtræk af værktøj nej
Pendulkompensation nej
Inkl. længdejusteringsskrue ja
Justeringsområde 10 mm
Med gevindhuller til afbalancering nej
Inkl. RFID-databærer nej
Med kølekanal ja
Kølekanaler, kan lukkes nej
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype krympepatron
Samlet længde 145 mm
Samlet højde 63 mm
Totalbredde 63 mm
Standard DIN 69893; ISO 12164-1
Form F
Med hul til RFID-databærere ja
Intern køling er muligt ja
Materiale stål
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 308193 16
EAN/GTIN 4045197588159
Producentnummer 308193 16
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Højvarmefast stål.
  • Str. 3 − 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.
  • Med RFID-/balluff-chip-boring.

GARANT: HSK-funktionsflader bearbejdet. Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).
Uden gevindboringer til afbalanceringsskruer og uden gevind til kølemiddelrør.
Integreret længdeindstilling af værktøjet fra spænde-⌀ D1 6 mm (vandring 10 mm).

Anvendelse:

  • Til spænding af fræsere og bor med cylinderskaft med tolerance h6.
  • Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftkrympeapparater.

Leveringsomfang:

Ved patroner med længdeindstilling inkl. længdejusteringsskrue (fra spænde-⌀ D1 6 mm).

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, krympepatronforlænger nr. 302410 - 302416, krympeapparater nr. 354210 - 354450, afbalanceringsskruesæt nr. 309906 180.