Krympepatron 8 mm

Art.-nr.: 308191 8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC; HPC

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 8 mm
Adapter HSK-A 63 A = 120
Holder-standard ISO 12164-1; DIN 69893
Form A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC; HPC
Udragende længde, A-mål 120 mm
Udvendig ⌀ D 27 mm
⌀ D2 21 mm
Produkttype Krympepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 308191 8
EAN/GTIN 2050001690234
Producentnummer 16.306.63.08.Z/120

Betegnelse

Udførelse:

Integreret længdeindstilling af værktøjet fra spænde-⌀ D1 6 mm (vandring 10 mm).
Fra spænde-⌀ D1 6 mm med gevindboringer til afbalanceringsskruer.
  • Højvarmefast stål.
  • Str. 3 − 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.
  • Med RFID-/balluff-chip-boring.

Anvendelse:

  • Til spænding af fræsere og bor med cylinderskaft med tolerance h6.
  • Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftkrympeapparater.

Leveringsomfang:

Ved patroner med længdeindstilling inkl. længdejusteringsskrue (fra spænde-⌀ D1 6 mm).

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, krympepatronforlænger nr. 302410 - 302416, krympeapparater nr. 354210 - 354450, afbalanceringsskruesæt nr. 309906 180.

Downloads og dokumenter

Compare with similar products

This article


Recommendations


Krympepatron  8 mm

Krympepatron 8 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
1.750,73  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
233 styk på lager
1.124,93  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
1.948,82  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager
2.671,16  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
86 styk på lager
2.392,76  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
2.197,12  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager
1.971,39  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
1.738,14  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
1.647,84  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
1.753,18  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager
1.512,40  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
119 styk på lager
1.738,14  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
101 styk på lager
1.504,88  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
178 styk på lager
1.399,54  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
1.478,58  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
2.054,16  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
2.701,26  DKK
plus moms plus fragt
⌀ D2 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Holder-standard ISO 12164-1 ;DIN 69893 ISO 12164-1 ;DIN 69893 ISO 12164-1 ;DIN 69893 ISO 12164-1 ;DIN 69893 ISO 12164-1 ;DIN 69893 ISO 12164-1 ;DIN 69893 ISO 12164-1 ;DIN 69893 ISO 12164-1 ;DIN 69893 ISO 12164-1 ;DIN 69893 ISO 12164-1 ;DIN 69893 ISO 12164-1 ;DIN 69893 ISO 12164-1 ;DIN 69893 ISO 12164-1 ;DIN 69893 ISO 12164-1 ;DIN 69893 ISO 12164-1 ;DIN 69893 ISO 12164-1 ;DIN 69893 ISO 12164-1 ;DIN 69893
Udragende længde, A-mål 120 80 200 200 160 120 85 85 160 130 130 120 120 80 80 85 160
Udvendig ⌀ D 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
Spænde-⌀ D1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1
Spåntagningsstrategi HSC ;HPC HSC ;HPC HSC ;HPC HSC ;HPC HSC ;HPC HSC ;HPC HSC ;HPC HSC ;HPC HSC ;HPC HSC ;HPC HSC ;HPC HSC ;HPC HSC ;HPC HSC ;HPC HSC ;HPC HSC ;HPC HSC ;HPC

Egnede produkter

Reservedele
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
    Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven