Krympepatron, HSK-A 63 A = 120, Spænde-⌀ D1: 6mm

Art.-nr.: 308189 6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Holdertype hult konisk skaft HSK
Kodning af adskillelsespunkt HSK06300195
Holderform med central køle- og smøremiddeloverførsel
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse med køling
Holderstørrelse, dimensionsløs 63
Holdertype hul (indvendig holder)
Skaftlængde 94 mm
Spændediameter min. 6 mm
Spændediameter maks. 6 mm
Længde på udhæng 120 mm
Skaftlængde, maskinside 94 mm
Udvendig diameter, værktøjssiden 21 mm
Skaftlængde, værktøjssiden 52 mm
Værktøjsspændelængde min. 52 mm
Omdrejningstal maks. 25.000 min-1
Rundløbsnøjagtighed 3 µm
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal g 2,5 ved 25000 min-1
Spåntagningsstrategi HPC; HSC
Vibrationsdæmpning nej
Beskyttelse mod udtræk af værktøj nej
Pendulkompensation nej
Inkl. længdejusteringsskrue ja
Justeringsområde 10 mm
Med gevindhuller til afbalancering ja
Inkl. RFID-databærer nej
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype krympepatron
Samlet længde 152 mm
Samlet højde 27 mm
Totalbredde 27 mm
Standard DIN 69893-1; ISO 12164-1
Form A
Med hul til RFID-databærere ja
Intern køling er muligt nej
Materiale sejhærdet stål
Vægt 0,037 kg
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 308189 6
EAN/GTIN 4045197290977
Producentnummer 308189 6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Højvarmefast stål.
  • Str. 3 − 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.
  • Med RFID-/balluff-chip-boring.

GARANT: HSK-funktionsflader bearbejdet. Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).
Fra spænde-⌀ D1 6 mm med gevindboringer til afbalanceringsskruer.
Integreret længdeindstilling af værktøjet fra spænde-⌀ D1 6 mm (vandring 10 mm).

Anvendelse:

  • Til spænding af fræsere og bor med cylinderskaft med tolerance h6.
  • Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftkrympeapparater.

Leveringsomfang:

Ved patroner med længdeindstilling inkl. længdejusteringsskrue (fra spænde-⌀ D1 6 mm).

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, krympepatronforlænger nr. 302410 - 302416, krympeapparater nr. 354210 - 354450, afbalanceringsskruesæt nr. 309906 180.