Hydraulisk ekspansionsspændepatron performance Master Chuck 10 mm

Art.-nr.: 307630 10
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC; HPC

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 10 mm
Adapter HSK-A 63 kort
Holder-standard ISO 12164-1; DIN 69893
Form A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC; HPC
Udragende længde, A-mål 75 mm
⌀ D2 30 mm
Udvendig ⌀ D 50 mm
Justeringsområde V 10 mm
Balluffchip-boring ja
Kølekanaler nej
Produkttype Hydraulisk spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 307630 10
EAN/GTIN 4067263265610

Betegnelse

Udførelse:

  • Særligt velegnet til meget dynamiske fræsning.
  • Optimeret udvendig kontur på grund af FEM (finite-element-method) - robusthed pga. maksimal stivhed, højere standtid, højere tidspændsvolumen, egnet til alle bearbejdningsstrategier.
  • Med RFID/balluff-chip-boring.
  • Aksial længdeindstilling, vandring 10mm.
  • Mulighed for anvendelse af reduktionspatroner.
  • Temperaturresistent op til 170°C i over 4 timer.
  • Mulighed for op til 10× større klemning sammenlignet med en standardmæssig hydraulisk ekspansionsspændepatron.
  • Meget lavt tilspændingsmoment for spændeskruen - nem håndtering.
  • Patenteret nyt hydraulisk spændesystem – pålidelig, vedvarende førsteklasses koncentricitet.

Anvendelse:

Universelt designet til skrub- og sletbearbejdning. Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

Leveringsomfang:

Inklusive sekskantet T-grebsnøgle.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, reduktionspatroner nr. 302140; 302135 302145 302147 hver i str. 12 og nr. 302150; 302155; 302160; 302165 hver i str. 20.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør
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
    Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven