Hydraulisk spændepatron HT med kølekanalboringer, HSK-A 63 kort, Spænde-⌀ D1: 12mm

Art.-nr.: 307553 12
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Grænseflade, placering på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet
Holdertype hult konisk skaft HSK; Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt HSK06300195; ZYL01200115
Holderform fladekontakt, konisk standardform A; glat skaft
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse med køling; metrisk
Holderstørrelse, metrisk 12 mm
Holderstørrelse, dimensionsløs 63
Holdertype tapper; hul (indvendig holder)
Skaftdiameter DS 12 mm
Kølesmøremiddel ja
Serie HT
Producentbetegnelse Hydrodehn-Spannfutter HT
Spændediameter min. D1 12 mm
Spændediameter maks. D1 12 mm
Længde på udhæng A 80 mm
Udvendig diameter på værktøjsside D 52,5 mm
Rundløbsnøjagtighed 3 µm
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal g 2,5 ved 25000 min-1
Spåntagningsstrategi HPC; HSC
Konstruktion kort
Vibrationsdæmpning ja
Inklusive længdeindstillingsskrue ja
Justeringsområde V 10 mm
Med kølekanal ja
Nyttelængde LN 54 mm
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype hydraulisk ekspansionsspændepatron
Længde i alt L 112 mm
Standard DIN 69893; ISO 12164-1
Form A
Med hul til RFID-databærere ja
Intern køling er muligt ja
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 307553 12
EAN/GTIN 4045197644824
Producentnummer 307553 12
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Utrolig høj samlet stivhed takket være optimeret konstruktion.
  • Med RFID/balluff-chip-boring.
  • Aksial længdeindstilling, vandring 10 mm.
  • Fleksibel takket være anvendelse af mellembøsninger.

Fordel:

  • Optimale overførbare momenter (550 Nm), hvilket garanterer processikkerheden.
  • Ideelle dæmpningsegenskaber, hvilket giver en optimal emneoverflade, standtidsforøgelse og spindelskånsomhed.

Anvendelse:

  • Især ved svær spåntagning ved fræsning.
  • Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, reduktionsholdere nr. 302135 og 302187.

Bemærk:

Vær forsigtig med alt for lange værktøjer og TPC-bearbejdning.