Hidraulička stezna glava HT s rupama rashladnog kanala, HSK-63 kratko, Stezni ⌀ D1: 12mm

Artikl br.: 307553 12
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Norma prihvata: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Oblik: A
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC; HPC

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ stezanja D1 12 mm
Prihvat HSK-63 kratko
Norma prihvata ISO 12164-1; DIN 69893
Oblik A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC; HPC
Duljina izboja A-dimenzija 80 mm
Vanjski ⌀ D 52,5 mm
Korisna duljina L1 54 mm
Putanja V 10 mm
odgovarajući redukcijska čahura 302140; 302135
Vrsta proizvoda Hidro-stezna glava

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 307553 12
EAN / GTIN 4045197644824
Broj proizvođača 307553 12
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Vrlo visoka krutost sustava zahvaljujući optimiranoj konstrukciji.
  • S RFID/Balluff otvorom za čip.
  • Aksijalno podešavanje duljine, put podešavanja 10 mm.
  • Fleksibilno zahvaljujući uporabi redukcijskih čahura.

Prednost:

  • Mogućnost prenošenja velikih momenata (550 Nm), čime se postiže sigurnost procesa.
  • Idealne karakteristike prigušenja vibracija, čime se postiže i optimalna kvaliteta obrade površine, duži vijek trajanja i zaštita vretena.

Upotreba:

  • Posebice kod teške obrade glodanjem.
  • Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, redukcijska čahura br. 302135 - 302187.

Napomena:

Budite oprezni s pretjerano dugim alatima i TPC obradom.