Hydraulisk ekspansionsspændepatron slim Master Chuck 8 mm

Art.-nr.: 307502 8
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Indvendig køling: ja
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 8 mm
Adapter HSK-A 63 kort
Holder-standard ISO 12164-1; DIN 69893
Form A
Indvendig køling ja
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HPC; HSC
Udragende længde, A-mål 80 mm
⌀ D2 21 mm
Udvendig ⌀ D 27 mm
Justeringsområde V 10 mm
Balluffchip-boring ja
Kølekanaler nej
Produkttype Hydraulisk spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 307502 8
EAN/GTIN 4067263265313

Betegnelse

Udførelse:

  • Slank konstruktion (4,5° - kontur, identisk med krympekontur i henhold til DIN 69882-8)
  • Med RFID/balluff-chip-boring.
  • Aksial længdeindstilling, vandring 10 mm.
  • Mulighed for anvendelse af reduktionspatroner.
  • Temperaturresistent op til 120°C i over 4 timer.
  • Mulighed for op til 10× større klemning sammenlignet med en standardmæssig hydraulisk ekspansionsspændepatron.
  • Meget lavt tilspændingsmoment for spændeskruen - nem håndtering.
  • Patenteret nyt hydraulisk spændesystem – pålidelig og holdbar førsteklasses koncentricitet.

Fordel:

Samme egenskaber som krympepatroner:
  • Nøjagtighed
  • Ekstremt slank, identisk interferenskontur
Fordele i forhold til krympepatroner:
  • bedre dæmpning
  • nem håndtering
  • Fleksibilitet (med reduktionspatroner)
  • Intet behov for krympeapparat (omkostninger, energiforbrug)

Anvendelse:

Især ved værktøjs- og formfremstilling, og hvor der kræves en reduceret interferenskontur.
Til boring, rivning og fræsning.
Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

Leveringsomfang:

Inklusive sekskantet T-grebsnøgle.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, reduktionspatroner nr. 302140; 302135 302145 302147 hver i str. 12 og nr. 302150; 302155; 302160; 302165 hver i str. 20.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør
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
    Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven