Fræserhovedadapter vibrationsdæmpet, cylindrisk, HSK-A 63 A = 200, Dorn-⌀ d1: 16mm

Art.-nr.: 306705 16
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

Dorn-⌀ d1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel nej
Holdertype hult konisk skaft HSK
Kodning af adskillelsespunkt HSK06300180
Holderform Standard
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse uden køling
Holderstørrelse, dimensionsløs 63
Holdertype tapper
Skaftlængde LS 174 mm
Længde på udhæng A 200 mm
Udvendig diameter, værktøjssiden D 38 mm
Omdrejningstal maks. 8.000 min-1
Rundløbsnøjagtighed 6 µm
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal g 6,3 ved 8000 min-1
Spåntagningsstrategi HPC
Vibrationsdæmpning ja
Inkl. RFID-databærer nej
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype knivhovedholder
Samlet længde L 249 mm
Samlet højde H1 38 mm
Totalbredde B1 38 mm
Standard DIN 6357; DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
Form A
Med hul til RFID-databærere ja
Intern køling er muligt nej
Materiale stål
Vægt 2,2 kg
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 306705 16
EAN/GTIN 4045197761934
Producentnummer 306705 16
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven.
  • Med Balluff-/RFID-chip-boring.
  • Forstørret kravestøtteflade.

Vibrationsdæmpet udførelse, holder med vibrationsdæmpet kerne.

Fordel:

Markant lavere vibrationstendens! Væsentlige forøgelse af fremføringen!

Leveringsomfang:

Inklusive fræserspændeskrue og medbringersten.

Specialtilbehør:

Specialnøgle nr. 309840; kølemiddelrør nr. 309880.

Bemærk:

Yderligere størrelser på forespørgsel.