Upínací trn pro frézovací hlavy s tlumením vibrací, válcový, HSK-A 63 A = 200, ⌀ trnu d1: 16mm

Artiklové číslo: 306705 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ trnu d1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ne
Typ upínače Kuželová dutá stopka HSK
Kódování oddělovacího místa HSK06300180
Formulář záznamu Standard
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
Velikost upínače, bezrozměrná 63
Typ upínače Čep
Délka stopky LS 174 mm
Nepodepřená délka A 200 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 38 mm
Otáčky max. 8 000 min-1
Přesnost obvodové házivosti 6 µm
Vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 8000 min-1
Strategie obrábění HPC
Tlumení vibrací ano
Včetně RFID nosiče dat ne
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací trn pro frézovací hlavy
Celková délka L 249 mm
Celková výška H1 38 mm
Celková šířka B1 38 mm
Norma DIN 6357; DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
Tvar A
S otvorem pro RFID nosiče dat ano
Vnitřní chlazení je možné ne
Materiál ocel
Hmotnost 2,2 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 306705 16
EAN / GTIN 4045197761934
Číslo výrobce 306705 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákružku broušené.
  • S otvorem pro čip Balluff/RFID.
  • Zvětšená dosedací plocha nákružku.

Provedení s tlumením vibrací, upínač s jádrem tlumícím vibrace.

Výhoda:

Výrazně nižší sklon k vibracím! Podstatné zvýšení posuvu!

Rozsah dodávky:

Včetně šroubu pro utažení frézy a unášecího kamene.

Zvláštní příslušenství:

Speciální klíč č. 309840, trubička na chladicí médium č. 309880.

Poznámka:

Další velikosti na poptávku.