Portsculă pentru freză cu alezaj cu amortizare a vibraţiilor, cilindric, HSK-A 63 A = 200, ⌀ dornului d1: 16mm

Cod articol.: 306705 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ dornului d1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire nu
Tip prindere Arbore conic gol HSK
Codarea punctului de separare HSK06300180
Formular de înregistrare Standard
Design de montare Dimensiune nominală adimensională fără răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 63
Tip de prindere Cep
Lungimea cozii LS 174 mm
Lungime activă A 200 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 38 mm
Turaţie max. 8.000 min-1
Concentricitate 6 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 8000 min-1
Strategie de aşchiere HPC
Amortizarea vibraţiilor da
Inclusiv transportator de date RFID nu
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă pentru capete portcuţit
Lungimea totală L 249 mm
Înălţimea totală H1 38 mm
Lăţimea totală B1 38 mm
Standard DIN 6357; DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
Formă A
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID da
Răcirea internă este posibilă nu
Material oțel
Greutate 2,2 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 306705 16
EAN / GTIN 4045197761934
Număr producător 306705 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Coada conică, cepul de prindere şi suprafeţele de contact ale manşonului sunt rectificate.
  • Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.
  • Suprafaţă de aşezare a manşonului mărită.

Model cu amortizarea vibraţiilor, prindere cu miez cu amortizare a vibraţiilor.

Avantaj:

Tendinţă de vibrare semnificativ mai redusă! Creştere semnificativă a avansului!

Livrare:

Inclusiv şurub de strângere pentru freză şi piesă de antrenare.

Accesorii opţionale:

Cheie specială Cod 309840, conductă cu lichid de răcire Cod 309880.

Notă:

La cerere se pot livra şi alte mărimi.