Kombi-fræser-/dornadapter, HSK-A 100 A = 100, Dorn-⌀ d1: 16mm

Art.-nr.: 306277 16
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager

Vælg variant og styktal

Dorn-⌀ d1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Holdertype hult konisk skaft HSK
Kodning af adskillelsespunkt HSK10000100
Holderform Standard
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse uden køling
Holderstørrelse, dimensionsløs 100
Holdertype tapper
Skaftlængde 71 mm
Længde på udhæng 100 mm
Fræsedornlængde 27 mm
Skaftlængde, maskinside 117 mm
Udvendig diameter, værktøjssiden 32 mm
Rundløbsnøjagtighed 6 µm
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal g 6,3 ved 20000 min-1
Spåntagningsstrategi HPC
Gevind M8×1
Med kølekanal ja
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype knivhovedholder
Samlet længde 167 mm
Samlet højde 32 mm
Totalbredde 32 mm
Standard DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
Form A
Med gevind ja
Med hul til RFID-databærere ja
Intern køling er muligt ja
Vægt 2,65 kg
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 306277 16
EAN/GTIN 4062406422622
Producentnummer 306277 16
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med RFID/Balluffchip-boring. HSK-funktionsflader bearbejdede.
Afbalanceringsgrad G 6,3 ved 20000 min1.

Anvendelse:

Til spænding af endeplansfræsere og knivhoveder med længde- eller tværnot.

Leveringsomfang:

Inklusive pasfjeder, medbringerring og fræserspændeskrue nr. 309860.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, specialnøgle nr. 309840, fræserspændeskrue til indvendig køling nr. 309861.

Bemærk:

Indvendig køling er kun mulig med passende spændeskrue nr. 309861.