Kombi-fræser-/dornadapter 32 mm

Art.-nr.: 306130 32
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Form: A
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 6
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Produktdetaljer

Teknisk data

Dorn-⌀ d1 32 mm
Spænde-⌀ D1 32 mm
Adapter HSK-A 63 A = 100
Holder-standard ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Form A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 6 µm
Spåntagningsstrategi HPC
Udragende længde, A-mål 100 mm
Udvendig ⌀ D 58 mm
Fræsedornlængde L3 med medbringerring 24 mm
Fræsedornslængde L4 38 mm
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 32
Ekstra medbringerring nr. 309870 32
passende specialnøgle nr. 309840 32
Produkttype Fræser-indstiksdorn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 306130 32
EAN/GTIN 4045197289919

Betegnelse

Udførelse:

Med RFID/Balluffchip-boring. HSK-funktionsflader bearbejdede.

Anvendelse:

Til spænding af endeplansfræsere og knivhoveder med længde- eller tværnot.

Leveringsomfang:

Inklusive pasfjeder, medbringerring og fræserspændeskrue nr. 309860.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, specialnøgle nr. 309840, fræserspændeskrue til indvendig køling nr. 309861.

Bemærk:

Indvendig køling er kun mulig med passende spændeskrue nr. 309861.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele