Præcisions-ER-spændetangspatroner CENTRO P 32

Art.-nr.: 305910 32
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed ER-spændepatron med CP-spændetangspatron: ≤ 6
  • Rundløbsnøjagtighed HP-spændepatron med CP-spændetangspatron: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Centro P
Type CP til ER 32
Spænde-⌀ D1 2-20 mm
Adapter HSK-A 63 kort
Holder-standard ISO 12164-1; DIN 69893
Form A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ER-spændepatron med CP-spændetangspatron ≤ 6 µm
Rundløbsnøjagtighed HP-spændepatron med CP-spændetangspatron ≤ 3 µm
Rundløbsnøjagtighed ER-spændetang med HDC-spændetangspatron ≤ 6 µm
Rundløbsnøjagtighed HP-spændetang med HDC-spændetangspatron ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC
Spændeområde 2 mm - 20 mm
Udragende længde, A-mål 70 mm
Udvendig ⌀ D 50 mm
Produkttype Spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 305910 32
EAN/GTIN 2050001703415
Producentnummer 44626000700

Betegnelse

Udførelse:

Alternativ ved CENTRO P uden tætning med ER-spændemøtrik Centro P nr. 309655 eller tætnet system med ER-spændemøtrik CP til tætningsskiver HP nr. 309665 i forbindelse med tætningsskiver HP nr. 309666309668 (til IKZ eller som smudsfang).
  • Slebet udvendig og indvendig konus. Med RFID/Balluffchip-boring.
  • Rundløbs- og gentagelsesnøjagtighed på 3 µm ved 3×D, maks. 50 mm ved anvendelse af en præcisionsspændetang HP.
  • HDC = Heavy Duty Chuck, en holder, der er konstrueret specielt til svær spåntagning. Et forstærket patronlegeme sørger for bedre stabilitet og rigelig radial stivhed. Spændemøtrik med kugleleje med trapezformet fingevind til optimale tilspændingsmomenter og spændekraft reducerer vibrationer.
  • Meget store holdekræfter som følge af spændetangens komplette placering i patronen og belagt spændemøtrik.
  • Vibrationsdæmpning ved elementet spændetang og patronens masse.

Fordel:

Patenteret optimalt siddende spændepatron, dobbeltføringer, trapezgevind og glidebelagt spændemøtrik smelter ved spænding sammen til en stabil enhed og sikrer således maksimal stivhed og præcision.

Anvendelse:

Til ultrapræcis spænding af værktøj med cylinderskaft.

Leveringsomfang:

Uden spændemøtrik.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, præcisions-ER-spændetænger til HP nr. 309368309381 og til snittapper nr. 309402309419 (ikke Holex), ER-spændemøtrikker CP nr. 309655; 309665, ER-spændemøtrikker HDC nr. 309657, tætningsskiver HP nr. 309666309668, rullenøgler CP nr. 309754; 309756, rullenøgle HDC nr. 309745 / 309756.

Bemærk:

  • Spænder kun nom. ⌀ til skaft-⌀ tolerance h10.
  • Skal anvendes i kombination med Fahrion-spændepatroner.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Fra samme serie "Centro P" Se alle