ER-spændetangspatron, HSK-A 100 lang, til ER-spændepatronstørrelse: 16

Art.-nr.: 305487 16
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager

Vælg variant og styktal

til ER-spændepatronstørrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel nej
Holdertype hult konisk skaft HSK
Kodning af adskillelsespunkt HSK10000185
Holderform med indvendig centrering
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse uden køling
Holderstørrelse, dimensionsløs 100
Holdertype tapper
Skaftlængde 100 mm
Spændediameter min. 0,5 mm
Spændediameter maks. 10 mm
Til spændetangstype ER-spændetang
Spændetænger, størrelse 16
Længde på udhæng 100 mm
Udvendig diameter, værktøjssiden 28 mm
Udvendig diameter, spændemøtrik 26 mm
Rundløbsnøjagtighed 3 µm
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal g 6,3 ved 20000 min-1
Spåntagningsstrategi HSC
Inkl. længdejusteringsskrue nej
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype spændetangspatron
Samlet længde 150 mm
Samlet højde 28 mm
Totalbredde 28 mm
Standard DIN 69882-6; DIN 69893; ISO 12164-1
Form A
Med hul til RFID-databærere ja
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 305487 16
EAN/GTIN 4045197712219
Producentnummer 305487 16
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med Balluff-/RFID-chip-boring.
  • Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).
  • Gennemgang boret op (uden indstillingsskrue).
  • Behandlede HSK-funktionsflader.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskafti ER-spændepatroner iht. DIN 6499 − form A og B.

Leveringsomfang:

Inklusive belagt High-speed-spændemøtrik.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, ER-spændepatroner, nr. 308881309434, ER-spændenøgler nr. 309680 eller 613300.