Performance-fræsepatron med kølekanalboringer, HSK-A 63 kort, Spænde-Ø D1: 6mm

Art.-nr.: 304450 6
Rabat
2.201,63 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 2. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-Ø D1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Holder-standard: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Form: A
  • Indvendig køling: ja
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 6 mm
Adapter HSK-A 63 kort
Holder-standard ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Form A
Indvendig køling ja
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC; HPC
Udragende længde, A-mål 65 mm
Udvendig ⌀ D 26,5 mm
⌀ D2 22,5 mm
Produkttype Fladespændepatron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 304450 6
EAN/GTIN 4062406114664
Producentnummer 304450 6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Mit RFID/balluffchip-boring.
  • Alle skafter slebne efter hærdning.
  • Inklusive 4 kølekanalboringer.

Fordel:

  • Ingen fræserudtræk eller pludselige bevægelser.
  • Optimeret udvendig kontur – dæmpende egenskaber.
  • Behagelig håndtering takket være differentialegevindet.
  • Skaftbrud på fræseren er usandsynligt.
  • Præcisionsudførelse.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 form B og DIN 6535 form HB. Yderst velegnet til TPC-fræsning og anvendelser med høj tilspænding. Ingen fræserudtræk, nøjagtig koncentricitet, processikkerhed!

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, stiknøgle nr. 309890.

Bemærk:

Tilspændingsmoment 10 Nm; Torx-størrelse T15.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter