Fladespændepatron Form AD, BT 40 kort, Spænde-⌀ D1: 6mm

Art.-nr.: 303640 6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Holdertype konusdorn
Kodning af adskillelsespunkt SKG04005195
Holderform MAS BT
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse med køling
Holderstørrelse, dimensionsløs 40
Holdertype tapper
Skaftlængde 63 mm
Grænseflade på maskinsiden BT 40
Med planinstallation ja
Afstand a 1 mm
Spændediameter min. 6 mm
Spændediameter maks. 6 mm
Længde på udhæng 50 mm
Udvendig diameter, værktøjssiden 25 mm
Rundløbsnøjagtighed 3 µm
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal g 2,5 ved 25000 min-1
Spåntagningsstrategi HPC
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype fladespændepatron
Samlet længde 115,4 mm
Samlet højde 25 mm
Totalbredde 25 mm
Standard DIN 6359
Form AD
Intern køling er muligt nej
Materiale sejhærdet stål
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 303640 6
EAN/GTIN 4062406250119
Producentnummer 303640 6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang).

Fordel:

Takket være dobbeltkontakten af konus og plananlæg opnås en mere stabil og præcis opspænding:
  • Bedre overfladekvalitet
  • Længere værktøjsstandtider
  • Konstant sæde i spindlen (også ved høje omdrejningstal)
  • Bedre rundløbsnøjagtighed
En BT-holder med dobbeltkontakt kan også anvendes i en standard BT-maskinspindel – og også omvendt. Fordelene ved en dobbeltkontakt opstår dog kun ved en dobbeltkontaktholder og -spindel.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308760308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835.