{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Holdertype | konusdorn | |
| Kodning af adskillelsespunkt | SKG03005195 | |
| Holderform | MAS BT | |
| Holderdesign | dimensionsløs nominel størrelse med køling | |
| Holderstørrelse, dimensionsløs | 30 | |
| Holdertype | hul (indvendig holder) | |
| Skaftlængde | 46 mm | |
| Grænseflade på maskinsiden | BT 30; BT 30 | |
| Med planinstallation | ja | |
| Afstand a | 1 mm | |
| Spændediameter min. | 6 mm | |
| Spændediameter maks. | 6 mm | |
| Længde på udhæng | 50 mm | |
| Skaftlængde, maskinside | 28 mm | |
| Udvendig diameter, værktøjssiden | 25 mm | |
| Rundløbsnøjagtighed | 3 µm | |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | g 2,5 ved 25000 min-1 | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | fladespændepatron | |
| Samlet længde | 98,4 mm | |
| Samlet højde | 25 mm | |
| Totalbredde | 25 mm | |
| Standard | DIN 6359 | |
| Form | AD | |
| Intern køling er muligt | nej | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 303610 6 | |
| EAN/GTIN | 4062406250058 | |
| Producentnummer | 303610 6 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |