Kombi-fræser-/dornadapter Form A, BT 40 kort, Dorn-⌀ d1: 32mm

Art.-nr.: 302897 32
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Dorn-⌀ d1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Holdertype konusdorn
Kodning af adskillelsespunkt SKG04005080
Holderform MAS BT
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse uden køling
Holderstørrelse, dimensionsløs 40
Holdertype tapper
Skaftlængde 89,4 mm
Grænseflade på maskinsiden BT 40
Spændediameter min. 32 mm
Spændediameter maks. 32 mm
Længde på udhæng 60 mm
Udvendig diameter, værktøjssiden 24 mm
Skaftlængde, værktøjssiden 19 mm
Rundløbsnøjagtighed 5 µm
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal g 6,3 ved 18000 min-1
Spåntagningsstrategi HPC
Konstruktion kort
Med kølekanal ja
Kølekanaler, kan lukkes ja
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype knivhovedholder
Samlet længde 149,4 mm
Samlet højde 58 mm
Totalbredde 58 mm
Standard DIN 6358
Form BT 40
Intern køling er muligt ja
Materiale sejhærdet stål
Overfladebehandling slebet
Vægt 1,9 kg
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 302897 32
EAN/GTIN 4062406101145
Producentnummer 302897 32
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Konusskaft, holdertap og kontaktflader slebne ved kraven.
Alle skafter blæst med fine glasperler. Afbalanceringsgrad G6,3 / 18000 min-1. Form A.

Anvendelse:

Med pasfjeder til fræser med længdenot, f.eks. DIN 841.
Med medbringerring til fræser med tværnot DIN 1880 og knivhoveder DIN 1830.

Leveringsomfang:

Inkl. pasfjeder, medbringerring og fræserspændeskrue.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308760308802. Specialnøgle nr. 309840.

Bemærk:

Indvendig køling er kun mulig med passende spændeskrue nr. 309861.