ER-spændetangspatron 25

Art.-nr.: 302485 25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
  • Holder-standard: DIN 2080
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 1-16 mm
Adapter SK 40
Holder-standard DIN 2080
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spændeområde 1 mm - 16 mm
Udragende længde, A-mål 50 mm
Udvendig ⌀ D 42 mm
Gevind M M16
Ekstra ER-spændemøtrik 25
Produkttype Spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 302485 25
EAN/GTIN 4062406110604

Betegnelse

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylindrisk skaft i ER/ESX-spændetænger iht. ISO 15488-B.

Specialtilbehør:

ER-spændepatroner, nr. 308981309040, ER-sæt nr. 309024309320, ER-spændenøgler nr. 309680309740.