Krympepatronforlænger 4,5° med længdeindstillingsskrue 20/6 mm

Art.-nr.: 302412 20/6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Borings-⌀ D1 6 mm
Skaft-⌀d 20 mm
Samlet længde L 160 mm
⌀ D2 14 mm
Produkttype Forlænger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 302412 20/6
EAN/GTIN 4045197435941

Betegnelse

Udførelse:

Gennemboret af hensyn til indvendig kølemiddeltilførsel (IKZ).
Med længdeindstillingsskrue, kort.

Anvendelse:

Til anvendelse i krympepatroner, hydro-spændepatroner og ER-spændetangspatroner.

Bemærk:

Maks. tilladt omdrejningstal 8000 min-1.
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
    ⌀ d / ⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven