Opskårne reduktionspatroner med køling, ⌀ 12 mm, Spænde-⌀ D1: 8mm

Art.-nr.: 302145 8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie GZB-S
Producentbetegnelse Geschlitzte Reduzierhülse mit Kühlung
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL01200105
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 12 mm
Skaftdiameter DS 12 mm
Skaftlængde LS 52,5 mm
Spændediameter D1 8 mm
Udvendig diameter D 16,5 mm
Længde, spændetang L 52,5 mm
Med morsekonus (MK) nej
Form cylindrisk
Cylinder-diameter D2 16,5 mm
Standard fabriksstandard
Med aksial kompensation nej
Med radialkompensation nej
Rundløbsnøjagtighed ≤ 2 µm
Med tætning nej
Intern køling er muligt ja
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype klemmebøsning
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 302145 8
EAN/GTIN 4060576155241
Producentnummer 0217915
Producent/ansvarlig person SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Betegnelse

Udførelse:

Schunk GZB-S-reduktionspatron.
Med kølekanalriller.

Anvendelse:

  • Til boring, rivning, fræsning og værktøjsskærpning.
  • Maksimal fleksibilitet takket være reduktion af spændediameter.
  • Maksimalt moment garanterer større spåntagningsvolumen i forhold til direkte spænding.
  • Rundløbsnøjagtighed ± 5 µm (systempræcision ved 3×D).
  • Rundløbsnøjagtighed ± 2 µm (til reduktionspatron).
  • Kan anvendes i alle gængse hydrauliske spændepatroner.

Passer til:

Hydraulisk spændepatron med spænde-⌀ 20 mm.