3/8″ Nøgle med stiknøgle sekskantet stik 3/8″

Art.-nr.: 3012A-75 3/8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Størrelse på drivværk, indvendig firkant 3/8 tomme
Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant 3/8 tommer
Produkttype topnøgleindsats
Materiale krom-mylobdæn-stål
Overflade manganfosfateret
Samlet længde 75 mm
Drev indvendig firkant
Udgang til skruer med udvendig sekskant

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3012A-75 3/8
EAN/GTIN 4991644042265
Producentnummer 3012A-75 3/8
L-nummer L60050 8949
Producent/ansvarlig person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Længde: 75 mm
  • Mål D2: 20 mm
  • Længde: 15,5 mm
  • Højde: 57 mm
  • Kør: 3/8″
  • Firkantet fatning
  • Nedtrykkelse: 3/8″
  • Udvendig sekskant
  • Overflade: mangan-fosfateret
  • Materiale: Chrom Molybdæn