{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Størrelse på drivværk, indvendig firkant | 3/8 tomme | |
| Produkttype | topnøgleindsats | |
| Materiale | krom-mylobdæn-stål | |
| Overflade | manganfosfateret | |
| Samlet længde | 52 mm | |
| Drev | indvendig firkant | |
| Udgang | til skruer med udvendig sekskant |
| Artikelnummer | 3012A-52 5/32 | |
| EAN/GTIN | 4991644041725 | |
| Producentnummer | 3012A-52 5/32 | |
| L-nummer | L60050 7486 | |
| Producent/ansvarlig person | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |