Mellemtyller, SK 50, Konus SK / SK1: 50/40

Art.-nr.: 301273 50/40
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
98 styk på lager

Vælg variant og styktal

Konus SK / SK1 Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: A
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 15000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 5

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Adapter SK 50
Holder-standard ISO 7388-1
Form A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 15000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 5 µm
Udragende længde, A-mål 70 mm
Udvendig ⌀ D 70 mm
Produkttype Mellemtyller

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 301273 50/40
EAN/GTIN 4062406105112
Producentnummer 301273 50/40
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Leveringsomfang:

Med indbygget forbindelsesskrue til værktøjsholdere iht. ISO 7388-1. (tidligere DIN 69871)

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835.