{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Adapter | SK 40 | |
| Holder-standard | ISO 7388-1 | |
| Form | A | |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 15000 min-1 | |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | |
| Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
| Udvendig ⌀ D | 63 mm | |
| Produkttype | Mellemtyller |
| Artikelnummer | 301272 40/40 | |
| EAN/GTIN | 4062406105105 | |
| Producentnummer | 301272 40/40 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |