Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

ER-spændetangspatroner, mini/slank Form ADB, SK 50 A = 160, til ER-spændepatronstørrelse: 16

Art.-nr.: 300669 16

Vælg variant og styktal

til ER-spændepatronstørrelse Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 0,5-10 mm
Adapter SK 50 A = 160
Holder-standard ISO 7388-1
Form ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC
Spændeområde 0,5 mm - 10 mm
Udragende længde, A-mål 160 mm
Udvendig ⌀ D 22 mm
Nyttelængde LN 70 mm
passende spændenøgle nr. 309740 16
Produkttype Spændepatron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 300669 16
Producentnummer 300669 16
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Spændemøtrik afbalanceret til HSC. ER11-gennemgang boret op. Skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).

Leveringsomfang:

Inklusive High-Speed ER-Mini-møtrik nr. 309650.

Specialtilbehør:

ER-spændepatroner, nr. 308881309434. ER-spændenøgle nr. 309740.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter