ER-spændetangspatroner, mini/slank Form ADB 16

Art.-nr.: 300649 16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC

Produktdetaljer

Teknisk data

Til ER-spændetænger 16 mm
Spænde-⌀ D1 0,5-10 mm
Adapter SK 40 A = 70
Holder-standard ISO 7388-1
Form ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC
Spændeområde 0,5 mm - 10 mm
Udragende længde, A-mål 70 mm
Udvendig ⌀ D 22 mm
Nyttelængde LN 45 mm
passende spændenøgle nr. 309740 16
Produkttype Spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 300649 16
EAN/GTIN 4045197944498

Betegnelse

Udførelse:

Spændemøtrik afbalanceret til HSC. ER11-gennemgang boret op. Skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).
  • Leveres som standard med Balluffchip-boring.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med cylinderskaft iht. 6499.

Leveringsomfang:

Inklusive High-Speed ER-Mini-møtrik nr. 309650.

Specialtilbehør:

ER-spændepatroner, nr. 308881309434. ER-spændenøgle nr. 309740.
Fastspændingsbolte (AB) nr. 308600308806. AB-spændenøgler nr. 308820; 308830.