Fladespændepatron form AD 18 mm

Art.-nr.: 300355 18
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
  • Norm: DIN 6359
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: AD
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 18000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 18 mm
Adapter SK 50 A = 160
Norm DIN 6359
Holder-standard ISO 7388-1
Form AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 6,3 ved 18000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HPC
Udragende længde, A-mål 160 mm
Udvendig ⌀ D 50 mm
Ekstra spændeskrue nr. 309900 16
Produkttype Fladespændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 300355 18
EAN/GTIN 4062406243326

Betegnelse

Udførelse:

Med Balluff-/RFID-chip-boring.
Alle skafter er blæst med fine glasperler. Afbalanceringsgrad G 6,3 / 18000 min-1.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven