{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Grænseflade, placering | på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet | |
| Holdertype | konusdorn; Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | SKG03001035; ZYL01601005 | |
| Holderstørrelse | 30; 16 | |
| Skaftudførelse | HB | |
| Producentbetegnelse | Flächenspannfutter Form AD | |
| Grænseflade på maskinsiden | SK 30 | |
| Grænseflade på emnesiden | Cylindrisk skaft | |
| Spændediameter min. D1 | 16 mm | |
| Spændediameter maks. D1 | 16 mm | |
| Længde på udhæng A | 63 mm | |
| Udvendig diameter på værktøjsside D | 48 mm | |
| Rundløbsnøjagtighed | 3 µm | |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | g 6,3 ved 18000 min-1 | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Konstruktion | kort | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | fladespændepatron | |
| Længde i alt L | 110,8 mm | |
| Standard | DIN 6359; ISO 7388-1 | |
| Form | AD | |
| Med hul til RFID-databærere | ja | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 300050 16 | |
| EAN/GTIN | 4045197674333 | |
| Producentnummer | 300050 16 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |