Skærholdere højre omtrent som DIN 4961 20 mm

Art.-nr.: 297000 20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HSS E
Samlet længde 140 mm
Skafthøjde h 20 mm
Skaftbredde b 12 mm
Skærbredde 4 mm
Produkttype Drejestål

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 297000 20
EAN/GTIN 4045197190352

Betegnelse

Udførelse:

Alle mål svejset.

Anvendelse:

Universalbrug, middel skærehastigheder.
HSS/E − på alle drejemaskiner til enkelt- og seriefremstilling. Disse drejestål har god skæreydelse og kan ikke brække - heller ikke ved store spåndybder, afbrudt snit eller ved materialer med stor trækstyrke.