Drejestål højre omtrent som DIN 4980 (ISO 6) 25 mm

Art.-nr.: 296825 25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
808 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftfirkant 25 mm
Skæremateriale P20/K25
Samlet længde 140 mm
Produkttype Drejestål

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 296825 25
EAN/GTIN 4045197521200

Betegnelse

Udførelse:

Hårdmetal − stålskafter med 700 - 800 N/mm2 styrke og fræset, plan anlægsflade. Forsynet med diamantslebne, skærende hårdmetalplatter. Platternes frifladefas er finslebet. Alle drejestål leveres med skarpe skær. Ved aftrækning af skærene med en borcarbid-håndsliber forøges skærekilens modstandsdygtighed. Størrelsen på skæraftrækningen afhænger af arbejdsbetingelserne. Ved skrubning og afbrudte snit bør skæret altid aftrækkes.
Bestykket med diamantslebne hårdmetalskæreplatter.

Anvendelse:

P20/K25 til bearbejdning af stål og støbegods.
M20 til bearbejdning af rustfrit stål.

Advarsel:

Ved skrubning og afbrudte snit bør skæret trækkes af med en borcarbid-håndsliber (nr. 558812).